ポケットコイルソファ 2人掛け

ポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマポケットコイルソファ 2人掛け - アイリスオーヤマ

座面にポケットコイルを使用し、包み込むようなフィット感があるソファです。
シックな2カラーでラインナップは1人掛けから3人掛けまで。組み合わせて軽応接室やオフィスにも最適。
コイルが不織布の小さな袋に1つ1つ包まれ独立しているので、点で体を支え、体圧分散性に優れています。
長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。
背面も同一の生地で仕上げているので、どこから見ても美しく、お部屋の雰囲気を損なわないデザインです。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。
アジャスター付きでがたつきを防止します。
梱包サイズが小さく、搬入時の経路確保に配慮しました。
クッションとフレームに分かれているので組立も簡単です。

仕様(ポケットコイル数)64個/座クッション1個あたり材質【構造部材】本体:天然木、合板、脚部:金属(鋼)【表面加工】脚部:エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、ゴムバンド(ウェービングテープ)、鋼製ばね厚さ(mm)(座クッション)140寸法(mm)(座クッション/個)590×570×140/(背クッション)590×350×140(1個あたり)高さ(mm)(座面下)180、(アームレストまで)560質量(g)23000耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×660×750脚長さ(mm)180内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855826PCS-2Sライトグレー1300×660×750410180
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855835PCS-2Sダークグレー1300×660×750410180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする