屋外用ダストボックス

屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス - be worth style(ビーワーススタイル)

サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。
ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。
アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。

用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨付属品マグネットフック2個材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス耐荷重(kg)(庫内)約30組立時間約40-60分内容量1台
注意
※フタを開ける際に本体よりも後ろ傾きますため、壁面から少し離して設置してください。設置場所のサイズは必ず事前に確認したうえで、ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843899AD-A1341927499.5×56×63.595×50×57.5
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47843890AD-A1331517699.5×38×63.595×32×57.5
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする