曜日別特売

iPhone14Maxシャイニー手帳型ケース

iPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイiPhone14Maxシャイニー手帳型ケース - エアージェイ

ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。
カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。
マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.7インチ2Lens材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金タイプ手帳型対応機種iPhone14Max機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付内容量1個
関連資料:(1.83MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849280AC-P22X-SHY PKピンク
2,619
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
47849298AC-P22X-SHY SGゴールド
2,619
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする