曜日別特売

iPhone14ProMax 耐衝撃背面クリアケーススマホリング付き

iPhone14ProMax 耐衝撃背面クリアケーススマホリング付き - エアージェイiPhone14ProMax 耐衝撃背面クリアケーススマホリング付き - エアージェイiPhone14ProMax 耐衝撃背面クリアケーススマホリング付き - エアージェイiPhone14ProMax 耐衝撃背面クリアケーススマホリング付き - エアージェイ

耐衝撃性に優れたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用したバックカバーケースです。iPhoneのカラーが活かせるクリアーボディです。
落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付き。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

仕様6.7インチ3Lens材質【本体】PU、TPU・【リング】亜鉛合金ブラックタイプ背面ケース対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃性/落下防止スマホリング付内容量1個
関連資料:(1.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849237AC-P22PX-TR BK
2,709
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする