曜日別特売

キーボックス ワイヤータイプ ブラック

キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラック - カール事務器

鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。
4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)
防塵カバー付

付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829759CKB-S03-K
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする