曜日別特売
(4件のレビュー)

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。

仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:(3.1MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
対応
適合サイズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
裁断幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829777DC-2A3NA1.6A3A3265×540×59(最大)462(A3タテ対応)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
47829768DC-200NA1.1A4A4265×388×59(最大)310(A4タテ対応)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 事務作業にて
サービス業

カッターといえば、重いイメージがありましたが、とても軽量でよかったです。また、刃の部分もしっかりカバーされ、スムーズに使用することが出来ました。作業の効率もだいぶアップし、もっと早く購入すればよかったと思いました。良い商品が購入でき、大満足です

対象商品 : 47829768
2025-07-12
用途: 自作のチラシやステッカーの裁断
その他業種

カール製の裁断機は以前勤めていた職場で使っていたので、安心して注文しました。期待通りの切れ味で、使いやすさも申し分ないです。軽量なので、持ち運びも楽で良かったです♪

対象商品 : 47829768
2024-05-01
用途: 紙の切断
赤帽 赤松運送

最初、切断する位置合わせに少し手間取ったが、要領をつかめば作業がうまくいくようになった。重さもそんなに気にならないので、いろいろと移動可能です。ありがとうございます。

対象商品 : 47829768
2024-04-04
用途: 用紙の切断に使用
株式会社近藤製作所

リニューアルされた新機種か非常に使い易い 先ず持ち手が付き稼働するカッタ-の押さえ部が固定されていて外れることも無く、板の案内の印字がハッキリ見易く替え刃の交換が
スム-ズでゴム板も(元のタイプとサイズが同じ)使い易い。少量枚数の切断用なので
充分の隙間で用が足りています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする