YAMAZEN(山善)
つっぱり ハンガーラック専用取付け棚
突っ張りハンガーラックに追加できる伸縮可能の専用取付け棚。設置対応ラック:WJZ-775、WJ-775M、WJ-795M、WJT-795M
用途
突っ張りハンガーラック用収納棚
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
幅(mm)
970~1520
質量(kg)
3
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97-152×32×5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
85-139×30
内容量
1枚
取扱説明書:
(1.67MB)
注意
※こちらの商品は棚1枚のみとなり、突っ張りハンガーラックは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
組立時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843987
WJ-MP(MWH)
ホワイト(ツヤなし)
約10-20分
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843996
WJ-MP(MBK)
ブラック(ツヤなし)
約10-20分
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58788576
WJ-MP(MGG)
グレージュ(ツヤなし)
10-20分
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください