曜日別特売

天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き

天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)

見せて飾れる収納ラック。壁面をたっぷり収納に大変身させる、つっぱり式ポールハンガー。

用途壁面収納、ラック、洋服掛け、衣類収納として。コート/上着/シャツ/帽子/ハンガーラック/収納/バック/かばん/インテリア材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂幅(mm)780~1300質量(kg)4ホワイト高さ(mm)1900~2600奥行(mm)320耐荷重(kg)(水平バー)30、(棚)15、(フック)5、(全体)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78~130×32×190~260組立時間約10-20分内容量1個
取扱説明書:(1.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843829WJZ-774RM(MWH)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする