曜日別特売

SP用 ファインフィル制電フィルター

SP用 ファインフィル制電フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィル制電フィルターです。
吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。

用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用付属品パッキン(EPDM)トラスコ品番486-6107適合機種SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)材質フィルター:ポリエステル+アース線入り、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム寸法(縦×横×奥行)(mm)503×439×20内容量1セット(10枚)
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。水洗いはできません。フィルター使用枚数と同数のフィルター中板(アルミ)が必要です。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842910VEB28007
130,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする