アマノ[事務用品/清掃用品]
PiF-45用 吸込口(直管)Φ200
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。
集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途
集塵機配管用
トラスコ品番
520-9566
適合機種
PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)
材質
鉄
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)高さ
80
本体寸法(mm)幅
230
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842560
PLC13450
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください