曜日別特売

PiF-30用 吸込口(直管)Φ150

PiF-30用 吸込口(直管)Φ150 - アマノ[事務用品/清掃用品]

集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。

用途集塵機配管用トラスコ品番520-9588適合機種PiF-30(1個)材質本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅180内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842544PLB13450
8,200
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする