曜日別特売

VN-SD用 フィルター

VN-SD用 フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。
アルミシート・アース線付です。

用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8854適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。粉塵爆発危険性未評価の粉塵は吸引しないでください。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841914VN 22009
33,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする