アマノ[事務用品/清掃用品]
VF-5HN用 吸込ダクト
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途
配管接続用
適合機種
VF-5HN(1個)
材質
鉄
取付ねじ
(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行
150
本体寸法(mm)高さ
56
本体寸法(mm)幅
150
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。ネジは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842605
VFK80240
520-9589
75
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
47842614
VFK80265
520-9531
100
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください