アマノ[事務用品/清掃用品]
SP用 ファインフィルフィルター
オールステンレスボディ集塵機SP用のファインフィルフィルターです。
吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
用途
粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
付属品
パッキン(EPDM)
トラスコ品番
486-7588
適合機種
SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)
材質
フィルター:ポリエステル+アース線入り+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
寸法(縦×横×奥行)(mm)
518×439×20
内容量
1セット(10枚)
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。水洗いはできません。フィルター使用枚数と同数のフィルター中板が必要です。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842885
VEB27007
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください