アマノ[事務用品/清掃用品]
VF-5HN用 排気口
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途
集塵機配管用
トラスコ品番
520-9539
適合機種
VF-5HN(1個)
セット内容
排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質
ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行
219
本体寸法(mm)高さ
60
本体寸法(mm)幅
135
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842115
VFK80015
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください