VF-5HG用 直管吸込口

VF-5HG用 直管吸込口 - アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5HG用 直管吸込口 - アマノ[事務用品/清掃用品]

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。

用途配管接続用適合機種VF-5HG(1個)材質取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ56本体寸法(mm)幅150内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。ネジは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842587VFP81340520-956838
5,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
47842596VFP81350520-955450
6,400
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする