アマノ[事務用品/清掃用品]
ダイヤフラム弁 CWE13000
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途
パルスジェット集塵機用
トラスコ品番
472-9581
適合機種
PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)
材質
ボディ:アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行
72
本体寸法(mm)高さ
79
本体寸法(mm)幅
60
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842490
CWE13000
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください