曜日別特売

MJ用 アフターフィルターセット

MJ用 アフターフィルターセット - アマノMJ用 アフターフィルターセット - アマノMJ用 アフターフィルターセット - アマノ

油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。
後付けできます。

用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。使用状況に応じ交換周期を調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842185OMX81017522-6065MJ-10#製造番号10515~(1個)
72,000
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
47842194OMY81417522-6079MJ-15#製造番号10301~(1個)
96,000
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
47842210OMZ81417522-6067MJ-25#製造番号10528~(1個)
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする