EM-eH用 エリミネータ

EM-eH用 エリミネータ - アマノ[事務用品/清掃用品]

ミストコレクターEM-60eH
90eHのエリミネータです。
電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。
洗浄して繰り返し使用できます。

用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6050適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)材質メッキ鋼板6価クロムフリー材幅(mm)330高さ(mm)440奥行(mm)42内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842167NEM23017
40,000
39,900
43,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする