アマノ[事務用品/清掃用品]
MJ用 アフターフィルターセット
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。
後付けできます。
用途
ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
トラスコ品番
522-6053
適合機種
MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)
セット内容
エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質
【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。MJ-5機番10624以降(ただし、10664~10723のぞく)に使用できます。エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。使用状況に応じ交換周期を調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842176
OMW81017
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください