MJ用 排気口

MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口 - アマノ[事務用品/清掃用品]

フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。

用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用付属品パッキン、ネジ材質奥行(mm)50内容量1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842228OMV84017522-6086MJ-25(1個)252252150
29,000
28,900
31,790(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
47842815OMS84007522-6085MJ-5(1個)130130100
5,300
5,290
5,819(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47842824OMT84017522-6088MJ-10(1個)150150100
6,000
5,990
6,589(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47842840OMT84007522-6052MJ-10(1個)150150125
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
47842849OMU84017522-6049MJ-15(1個)240240125
7,600
7,590
8,349(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
47842858OMV84007522-6078MJ-25(1個)252252200
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
47842219OMU84007522-6056MJ-15(1個)240240150
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする