アマノ[事務用品/清掃用品]
MJ用 ブレーカー取付ステー
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途
フィルターレスミストコレクターMJ用
トラスコ品番
522-6055
適合機種
MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質
鉄
幅(mm)
188
高さ(mm)
264
奥行(mm)
23
内容量
1個
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。ノーヒューズブレーカーまたは漏電ブレーカーを取り付けるときは、必ず過負荷保護装置付き押ボタンスイッチをセットで取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47842876
OMT83255
¥
8,800
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100