曜日別特売

クリーンセーフ 300

クリーンセーフ 300 - アサヒシューズクリーンセーフ 300 - アサヒシューズ

油に強い耐油性ソール・抗菌仕様の長靴、クリーンセーフ 300。
抗菌効果が期待できる加工を施した、幅広いサイズ展開の日本製ブーツ。
油に強い「耐油性ソール」を採用しており、食品加工など床面に油(動物油・植物油・機械油)が多い場所でも変形しにくい靴底です。

形状ハイカット材質(アッパー)PVC機能耐油性・抗菌足幅2E外寸(cm)28.7(26.0標準)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47834808KG32432-225ブラック22.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834817KG32432-230ブラック23
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834826KG32432-235ブラック23.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47834835KG32432-240ブラック24
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834844KG32432-245ブラック24.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834860KG32432-250ブラック25
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834869KG32432-255ブラック25.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834878KG32432-260ブラック26
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834887KG32432-265ブラック26.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834896KG32432-270ブラック27
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834905KG32432-280ブラック28
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47834914KG32432-290ブラック29
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834930KG32433-225ネイビー22.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834939KG32433-230ネイビー23
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834948KG32433-235ネイビー23.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834957KG32433-240ネイビー24
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834966KG32433-245ネイビー24.5
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834975KG32433-250ネイビー25
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47834984KG32433-255ネイビー25.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47835000KG32433-260ネイビー26
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47835009KG32433-265ネイビー26.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47835018KG32433-270ネイビー27
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47835027KG32433-280ネイビー28
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47835036KG32433-290ネイビー29
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする