カビ防止剤 日本製

カビ防止剤 日本製 - アーネストカビ防止剤 日本製 - アーネストカビ防止剤 日本製 - アーネストカビ防止剤 日本製 - アーネストカビ防止剤 日本製 - アーネスト

下駄箱やシンク下、押入れなどに取り付けるだけでカビや臭いの発生を防ぎます。抗カビ成分が自然に気化する方式なのでスプレー式と違い、何度も吹きかけるお手入れの手間が要りません。
ほのかな匂い(森林の香り)によって使用感がすぐに体感でき、素材は化粧品原料に使われている安全な成分(化粧品原料基準収載品目)ですので、肌に触れる布団・靴・衣類、食器・調理用品類も安心です。
効果は約半年は持続し、使用期限を色の変化で確認(インジケーター機能)できます。粒の色が薄くなってきたら取替え時期です。

用途防カビ剤として。下駄箱/押入れ/シンク下/シューズボックス/密閉空間/カビ/布団/靴/衣類/服/食器/調理用品成分気化消色性防菌粒剤(パラクロロメタキシレノール・セルロース ・スチレン共重合樹脂)材質ポリプロピレン(耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×2有効期間約6ヶ月適応【広さ】1.8×0.9(m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4784386575208
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする