曜日別特売

お掃除ヘラ 日本製

お掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネストお掃除ヘラ 日本製 - アーネスト

建築・塗装・清掃現場で使用されているPCヘラを家庭用の掃除用ヘラとして使いやすくしました。
ガラス入りのポリアミド素材で丈夫で長持ち、こびりついた汚れも落ちやすい。金属ヘラよりも傷がつきにくいので安心してご使用いただけます。

用途キッチン周りや窓サッシ廻りの掃除に。掃除/汚れ/水垢/コンロ/五徳/トースター/電子レンジ/サッシ/窓/へら/掃除道具/スパチュラ材質ポリアミド(ガラス繊維入り)質量(g)約15サイズ(cm)15.5×2.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843838A-77727L型
オープン
799
879(税込)
当日出荷
47843847A-77299通常
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする