曜日別特売

ジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種

ジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイジョイ 食洗器用洗剤 ジェルタブ PRO 各種 - ジョイ
(2件のレビュー)

予洗いナシ!洗い上がりヨシ!三大汚れ(油汚れ、コーヒー渋、こびりつき汚れ)も完全予洗いナシへ

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面47856140-1個(174g)
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
正面47856149-1個(430g)
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
正面47856158-1個(645g)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
正面47856167-1個(1022g)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
正面7356233849871761879631ケース(1022g×3個)
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47856167
2025-10-06
用途: 食洗機
卸売・小売業

綺麗な汚れ落ちキュッキュッ、ピカピカの仕上がりでいつもこれを使っています。ただ、ちょっと濡れた手で取ると他とくっついてしまうのがマイナス1 小さなドングを入れて使っています

対象商品 : 47856158
2024-04-25
用途: 食洗機に使う
その他業種

良いと思います。油と茶渋など取れるようになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする