曜日別特売

レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)

レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈レコード全面飾れるフレーム(スタンド付) - 万丈
(1件のレビュー)

掛け置き兼用でレコードジャケットが隠れず飾れる!レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)。
一般的なレコードジャケット315×315mmサイズがぴったり収まります。また、9mmの深さがあるので、シングルからダブルジャケットまで対応しています。スタンド付なので、壁掛けだけでなく卓上でも飾ることができます。

有効内寸(mm)315×315×9材質(面)樹脂材質(本体)樹脂仕様掛け置き兼用寸法(mm)(窓寸)315×315/(裏板)325×325質量(g)770外寸(mm)335×335×25寸法(縦×横×厚さ)(mm)(対応サイズ)315×315×9までのジャケットが収納可能内容量1個
注意
※特殊なサイズのジャケットは収納できない場合がございます。
※フレームを飾る場所は、湿気が多いところや直射日光の当たるところは避けてください。日光が当たる所や高温の所に飾ると、ジャケットや中のレコードが変形する恐れがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843680106731ブラウン背面用 黒マット台紙1枚
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
47843689106732ブラック壁掛用金具・スタンド・吊ひも付
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47843689
2023-12-30
用途: レコードジャケットを飾る
その他業種

フレーム素材が樹脂とのことで心配していたが、非常に頑丈で容易に傷など付かない。裏板の留め具も機能的でとても感心しました。
全体的に値段以上の高級感があり、コレを選んで正解です。4つ注文しましたが、さらに追加予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする