曜日別特売

USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE

USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - SanDisk ProfessionalUSB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - SanDisk ProfessionalUSB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - SanDisk Professional

Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。
本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(
6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。

付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタUSB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
エネルギー消費効率(W/GB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849316SDPHF1A-006T-SBAAD19800.001156
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47849334SDPHF1A-018T-SBAAD19300.00035618
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47849350SDPHF1A-022T-SBAAD19300.00030122
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47849325SDPHF1A-012T-SBAAD19250.00050812
オープン
92,980
102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47849307SDPHF1A-004T-SBAAD13900.001674
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする