サンナップ
サンナップホワイト カップ
内面ポリエチレンラミネート加工で、FSC認証原紙を使用した環境配慮商品です。安心安全の日本製です。
用途
アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(0.51MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47840609
C2012SNP
1袋(12個)
205
80
73
7
51.5
オープン
¥
109
¥
88
アウトレット
¥
97
(税込)
当日出荷
残り99点です
47840618
C2025SNP
1袋(25個)
205
80
73
7
51.5
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
47840627
C2040SNP
1袋(40個)
205
80
73
7
51.5
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
47840636
C2720SNP
1袋(20個)
275
92.3
76.8
9
52.6
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください