曜日別特売

ソーラーオーナメントライト イエロー

ソーラーオーナメントライト イエロー - DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト イエロー - DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト イエロー - DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト イエロー - DAISHIN(大進)
(1件のレビュー)

お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。
ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。

材質レジン、プラスチック質量(g)305電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47835185DG-003R5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47835185
2025-06-25
用途: 玄関横の花壇の装飾とライトに使用
教育・研究機関

5種類のソーラーオーナメントを購入しましたが、ライトの光が、暗い物と明るい物と、差がある。デザインの可愛いさは気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする