スピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー

スピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー - スピードヒートスピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー - スピードヒート

連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。
充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 が約3時間です。
低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)
1か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。

用途スピードヒート温熱ベスト専用バッテリー質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×77×23バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2470内容量1個
注意
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47841345SV62
オープン2,990
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードヒート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする