セミスタティックロープ オールブラック

セミスタティックロープ オールブラック - エーデルワイス

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。
その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。
カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。
タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。それ以外の作業には適していません。

仕様ノーマル撥水材質ポリアミドブラック径(Φmm)9ロープ仕様タイプB内容量1巻
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
※レスキューでの下降など以外には使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478417389mm×100m(EW0130)100
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
478417479mm×200m(EW0130)200
オープン
99,980
109,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
478417299mm×50m(EW0130)50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする