スラックス(ノータック)

スラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマスラックス(ノータック) - クロダルマ

制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。

種別スラックス混率(%)ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2機能制電・ストレッチ素材ツイル内容量1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4783556931682ロイヤルブルー6L80128~138
6,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
4783557831682ネイビー6L80128~138
6,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
4783558731682シルバー6L80128~138
6,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
4783559631682チャコールグレー6L80128~138
6,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
4783560531682ロイヤルブルーSS7858~66
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783561431682ロイヤルブルーS7866~74
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783563031682ロイヤルブルーM8074~82
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783563931682ロイヤルブルーL8082~90
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783564831682ロイヤルブルーLL8090~98
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783565731682ロイヤルブルー3L8098~108
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783566631682ロイヤルブルー4L80108~118
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783567531682ロイヤルブルー5L80118~128
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783568431682ネイビーSS7858~66
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783570031682ネイビーS7866~74
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783570931682ネイビーM8074~82
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783571831682ネイビーL8082~90
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783572731682ネイビーLL8090~98
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783573631682ネイビー3L8098~108
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783574531682ネイビー4L80108~118
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783575431682ネイビー5L80118~128
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783577031682シルバーSS7858~66
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783577931682シルバーS7866~74
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783578831682シルバーM8074~82
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783579731682シルバーL8082~90
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783580631682シルバーLL8090~98
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783581531682シルバー3L8098~108
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783582431682シルバー4L80108~118
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783584031682シルバー5L80118~128
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783584931682チャコールグレーSS7858~66
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783585831682チャコールグレーS7866~74
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783586731682チャコールグレーM8074~82
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783587631682チャコールグレーL8082~90
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783588531682チャコールグレーLL8090~98
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783589431682チャコールグレー3L8098~108
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783591031682チャコールグレー4L80108~118
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
4783591931682チャコールグレー5L80118~128
5,300
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする