クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用しています。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
機能
制電・ストレッチ性
素材
ツイル
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47837005
35682
ロイヤルブルー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
47837014
35682
ネイビー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
47837030
35682
シルバー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
47837039
35682
チャコールグレー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
47837048
35682
ロイヤルブルー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837057
35682
ロイヤルブルー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837066
35682
ロイヤルブルー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837075
35682
ロイヤルブルー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837084
35682
ロイヤルブルー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837100
35682
ロイヤルブルー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837109
35682
ロイヤルブルー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837118
35682
ロイヤルブルー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837127
35682
ネイビー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837136
35682
ネイビー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837145
35682
ネイビー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837154
35682
ネイビー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837170
35682
ネイビー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837179
35682
ネイビー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837188
35682
ネイビー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837197
35682
ネイビー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837206
35682
シルバー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837215
35682
シルバー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837224
35682
シルバー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837240
35682
シルバー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837249
35682
シルバー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837258
35682
シルバー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837267
35682
シルバー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837276
35682
シルバー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837285
35682
チャコールグレー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837294
35682
チャコールグレー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837310
35682
チャコールグレー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837319
35682
チャコールグレー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837328
35682
チャコールグレー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837337
35682
チャコールグレー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837346
35682
チャコールグレー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
47837355
35682
チャコールグレー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください