クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
静電気の発生を抑え・ストレッチ性
素材
サージ
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47837364
35683
ネイビー
SS
78
58~66
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837380
35683
ネイビー
S
78
66~74
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837389
35683
ネイビー
M
80
74~82
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837398
35683
ネイビー
L
80
82~90
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837407
35683
ネイビー
LL
80
90~98
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837416
35683
ネイビー
3L
80
98~108
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837425
35683
ネイビー
4L
80
108~118
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837434
35683
ネイビー
5L
80
118~128
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837450
35683
シルバー
SS
78
58~66
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837459
35683
シルバー
S
78
66~74
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837468
35683
シルバー
M
80
74~82
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837477
35683
シルバー
L
80
82~90
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837486
35683
シルバー
LL
80
90~98
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837495
35683
シルバー
3L
80
98~108
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837504
35683
シルバー
4L
80
108~118
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837520
35683
シルバー
5L
80
118~128
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837529
35683
ブラック
SS
78
58~66
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837538
35683
ブラック
S
78
66~74
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837547
35683
ブラック
M
80
74~82
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837556
35683
ブラック
L
80
82~90
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837565
35683
ブラック
LL
80
90~98
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837574
35683
ブラック
3L
80
98~108
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837590
35683
ブラック
4L
80
108~118
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837599
35683
ブラック
5L
80
118~128
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837608
35683
ダークグリーン
SS
78
58~66
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837617
35683
ダークグリーン
S
78
66~74
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837626
35683
ダークグリーン
M
80
74~82
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837635
35683
ダークグリーン
L
80
82~90
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837644
35683
ダークグリーン
LL
80
90~98
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837660
35683
ダークグリーン
3L
80
98~108
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837669
35683
ダークグリーン
4L
80
108~118
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837678
35683
ダークグリーン
5L
80
118~128
¥
5,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
47837687
35683
ネイビー
6L
80
128~138
¥
6,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
47837696
35683
シルバー
6L
80
128~138
¥
6,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
47837705
35683
ブラック
6L
80
128~138
¥
6,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
47837714
35683
ダークグリーン
6L
80
128~138
¥
6,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください