クロダルマ
長袖ジャンパー
制電糸、ストレッチ素材を採用、無駄を省いてリーズナブルな価格です。様々な業種に対応できる男女兼用ユニセックスユニフォームです。
種別
ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65/綿33/ポリウレタン2
機能
制電・ストレッチ
素材
ツイル
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47836287
32682
ロイヤルブルー
6L
144
61
66
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
47836296
32682
ネイビー
6L
144
61
66
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
47836305
32682
シルバー
6L
144
61
66
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
47836314
32682
チャコールグレー
6L
144
61
66
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
47836330
32682
ロイヤルブルー
SS
104
41
56
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836339
32682
ロイヤルブルー
S
108
43
57
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836348
32682
ロイヤルブルー
M
112
45
59
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836357
32682
ロイヤルブルー
L
116
47
61
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836366
32682
ロイヤルブルー
LL
120
49
63
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836375
32682
ロイヤルブルー
3L
128
53
65
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836384
32682
ロイヤルブルー
4L
136
57
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836400
32682
ロイヤルブルー
5L
140
59
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836409
32682
ネイビー
SS
104
41
56
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836418
32682
ネイビー
S
108
43
57
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836427
32682
ネイビー
M
112
45
59
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836436
32682
ネイビー
L
116
47
61
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836445
32682
ネイビー
LL
120
49
63
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836454
32682
ネイビー
3L
128
53
65
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836470
32682
ネイビー
4L
136
57
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836479
32682
ネイビー
5L
140
59
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836488
32682
シルバー
SS
104
41
56
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836497
32682
シルバー
S
108
43
57
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836506
32682
シルバー
M
112
45
59
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836515
32682
シルバー
L
116
47
61
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836524
32682
シルバー
LL
120
49
63
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836540
32682
シルバー
3L
128
53
65
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836549
32682
シルバー
4L
136
57
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836558
32682
シルバー
5L
140
59
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836567
32682
チャコールグレー
SS
104
41
56
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836576
32682
チャコールグレー
S
108
43
57
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836585
32682
チャコールグレー
M
112
45
59
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836594
32682
チャコールグレー
L
116
47
61
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836610
32682
チャコールグレー
LL
120
49
63
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836619
32682
チャコールグレー
3L
128
53
65
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836628
32682
チャコールグレー
4L
136
57
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
47836637
32682
チャコールグレー
5L
140
59
66
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください