防水防寒ジャケット

防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ
(1件のレビュー)

雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。

種別ジャケット混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100機能軽量・防水・防寒・保温性内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4783844854379ブルーグレーL1227390.5
8,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
4783845754379ブルーグレーLL1267593.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
4783846654379ブルーグレー3L1307795.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783857054379コヨーテブラウンS1146984.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783857954379コヨーテブラウンM1187187.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783858854379コヨーテブラウンL1227390.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783859754379コヨーテブラウンLL1267593.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783860654379コヨーテブラウン3L1307795.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783861554379コヨーテブラウン4L1367996.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783862454379コヨーテブラウン5L1427997.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783864054379カーキS1146984.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783864954379カーキM1187187.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783865854379カーキL1227390.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783866754379カーキLL1267593.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783867654379カーキ3L1307795.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783868554379カーキ4L1367996.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783869454379カーキ5L1427997.5
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
4783843054379ブルーグレーS1146984.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783843954379ブルーグレーM1187187.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783847554379ブルーグレー4L1367996.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783848454379ブルーグレー5L1427997.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783850954379ブラックM1187187.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783854554379ブラック4L1367996.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783855454379ブラック5L1427997.5
8,600
4,898
5,388(税込)
欠品中
4783850054379ブラックS1146984.5
8,600
取扱い終了
4783851854379ブラックL1227390.5
8,600
取扱い終了
4783852754379ブラックLL1267593.5
8,600
取扱い終了
4783853654379ブラック3L1307795.5
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 建築工事
不動産業

この製品はこの製品で、すごく良いです。暖かいし、軽いし、動きやすいし、フロントジッパーの後ろにフラップがあるおかげで、ジッパーからの冷たい隙間風がブロックされます。
自分としては、これと同じぐらいの中綿の厚みで、これぐらい軽量で、デザインもこれぐらいシンプルで、着丈がもう3-4cm長い位の、ハーフコート丈の製品がものすごく欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする