曜日別特売

シームレスストレッチ防寒ジャケット

シームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマシームレスストレッチ防寒ジャケット - クロダルマ
(1件のレビュー)

軽量かつ高いストレッチ性でストレスフリー、TPUラミネート+グラフェンプリントの高機能素材が優れた保温性、防風性を発揮します。

機能軽量・ストレッチ性・保温性・防風性・防寒素材表:ストレッチニット/裏TPUラミネート・裏:TPUラミネート+グラフェンプリント種別ジャケット混率(%)表:ポリエステル100/裏:ポリエステル100/中綿:ポリエステル100内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4783794054377Sターコイズブルー1044459
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783794954377Mターコイズブルー1104661
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783795854377Lターコイズブルー1144863
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783796754377LLターコイズブルー1185065
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
47837976543773Lターコイズブルー1225267
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783801054377Sブラック1044459
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783808054377Sメイサイグレー1044459
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783808954377Mメイサイグレー1104661
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783809854377Lメイサイグレー1144863
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
4783810754377LLメイサイグレー1185065
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
47838116543773Lメイサイグレー1225267
9,800
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
47837985543774Lターコイズブルー1285467
9,800
取扱い終了
47837994543775Lターコイズブルー1345667
9,800
取扱い終了
4783801954377Mブラック1104661
9,800
取扱い終了
4783802854377Lブラック1144863
9,800
取扱い終了
4783803754377LLブラック1185065
9,800
取扱い終了
47838046543773Lブラック1225267
9,800
取扱い終了
47838055543774Lブラック1285467
9,800
取扱い終了
47838064543775Lブラック1345667
9,800
取扱い終了
47838125543774Lメイサイグレー1285467
9,800
取扱い終了
47838134543775Lメイサイグレー1345667
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 屋外作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

職場が海に近いのでかなり重宝しています。防寒性能は非常に高いと思います。もう少し、ポケットが大きければよいですが、防寒着としての役割は十分果たしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする