クロダルマ
ストレッチデニム長袖ジャンパー
インディゴブルーのストレッチデニム素材を採用したストレスフリーで快適な着心地を実現しました。個性際立つパッチワーク加工やブリーチ加工を施した一品です。数量限定生産の為なくなり次第終了となります。
種別
ジャンパー
混率(%)
綿68/ポリエステル30/ポリウレタン2
機能
ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
47839830
DG426
インディゴ
M
101
42.5
57
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839839
DG426
インディゴ
L
105
44.5
59
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839848
DG426
インディゴ
LL
109
46.5
61
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839857
DG426
インディゴ
3L
113
48.5
63
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839866
DG426
インディゴ
4L
119
51.5
63
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839875
DG426
インディゴブリーチ
M
101
42.5
57
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839884
DG426
インディゴブリーチ
L
105
44.5
59
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839900
DG426
インディゴブリーチ
LL
109
46.5
61
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839918
DG426
インディゴブリーチ
4L
119
51.5
63
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
-
47839909
DG426
インディゴブリーチ
3L
113
48.5
63
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
取扱停止中
2026年
09月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください