クロダルマ
長袖ジャンパー
静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。
種別
ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
機能
静電気の発生を抑え・ストレッチ性
素材
サージ
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47836646
32683
ネイビー
6L
144
61
66
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
47836655
32683
シルバー
6L
144
61
66
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
47836664
32683
ブラック
6L
144
61
66
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
47836680
32683
ダークグリーン
6L
144
61
66
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
47836689
32683
ネイビー
SS
104
41
56
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836698
32683
ネイビー
S
108
43
57
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836707
32683
ネイビー
M
112
45
59
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836716
32683
ネイビー
L
116
47
61
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836725
32683
ネイビー
LL
120
49
63
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836734
32683
ネイビー
3L
128
53
65
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836750
32683
ネイビー
4L
136
57
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836759
32683
ネイビー
5L
140
59
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836768
32683
シルバー
SS
104
41
56
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836777
32683
シルバー
S
108
43
57
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836786
32683
シルバー
M
112
45
59
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836795
32683
シルバー
L
116
47
61
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836804
32683
シルバー
LL
120
49
63
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836820
32683
シルバー
3L
128
53
65
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836829
32683
シルバー
4L
136
57
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836838
32683
シルバー
5L
140
59
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836847
32683
ブラック
SS
104
41
56
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836856
32683
ブラック
S
108
43
57
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836865
32683
ブラック
M
112
45
59
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836874
32683
ブラック
L
116
47
61
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836890
32683
ブラック
LL
120
49
63
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836899
32683
ブラック
3L
128
53
65
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836908
32683
ブラック
4L
136
57
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836917
32683
ブラック
5L
140
59
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836926
32683
ダークグリーン
SS
104
41
56
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836935
32683
ダークグリーン
S
108
43
57
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836944
32683
ダークグリーン
M
112
45
59
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836960
32683
ダークグリーン
L
116
47
61
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836969
32683
ダークグリーン
LL
120
49
63
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836978
32683
ダークグリーン
3L
128
53
65
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836987
32683
ダークグリーン
4L
136
57
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47836996
32683
ダークグリーン
5L
140
59
66
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください