クロダルマ
防寒ベスト
武骨な定番のアメカジ仕様でワーク、カジュアルどちらのシーンでも着用可能な綿100%キャンバス素材のワークスタイル防寒ベストです。
種別
ベスト
混率(%)
表:綿100/裏:ポリエステル100(タフタキルト)/中綿:ポリエステル100
機能
防寒
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
キャメル
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47839945
DG505
ブラック
LL
120
46
72
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47839970
DG505
キャメル
M
110
42
68
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47839979
DG505
キャメル
L
115
44
70
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47839988
DG505
キャメル
LL
120
46
72
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47839997
DG505
キャメル
3L
125
48
74
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
47839927
DG505
ブラック
M
110
42
68
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
47839936
DG505
ブラック
L
115
44
70
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
47839954
DG505
ブラック
3L
125
48
74
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください