曜日別特売

スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌

スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 - ジョンソン
(1件のレビュー)

抗菌効果が続いて黒ズミの発生も防ぐ!

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料シリーズスクラビングバブル液性弱酸性使用場所トイレ
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(g)
本体サイズ(mm)
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47857296-1個(4本)付替152120(W)×162(H)×48(D)エレガンスフラワー付替
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47857305-1個(38g)本体3889(W)×122(H)×51(D)エレガンスフラワー本体
オープン
399
439(税込)
当日出荷
47857314-1個(4本)付替152120(W)×162(H)×48(D)シャインミント付替
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47857330-1個(38g)本体3889(W)×122(H)×51(D)シャインミント本体
オープン
399
439(税込)
当日出荷
47857339-1個(2本)付替7689(W)×122(H)×51(D)エレガンスフラワー付替
オープン
689
758(税込)
当日出荷
47857348-1個(2本)付替7689(W)×122(H)×51(D)シャインミント付替
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: トイレの清潔感を保つため
卸売・小売業

黄ばみ黒ずみなどが付かなくなり、トイレの清潔感が保たれます。
使い方も簡単な為、日常的な利用にストレスを感じません。
モノタロウさんの出荷も速くて丁寧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする