スクラビングバブル トイレスタンプ漂白

スクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ漂白 - ジョンソン
(3件のレビュー)

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!さわやかな香りが広がる

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側成分界面活性剤(28% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤シリーズスクラビングバブル液性弱酸性香りホワイティーシトラス使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(g)
本体サイズ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47857384-1個(4本)付替152120(W)×162(H)×48(D)付替
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47857400-1個(2本)付替7689(W)×122(H)×51(D)付替
オープン
659
725(税込)
当日出荷
47857409-1個(38g)本体3889(W)×122(H)×51(D)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: トイレの臭いプライバシー対策

他人が入ったトイレは臭いと、おっちゃん衆が騒ぐので
トイレスタンプしています。
臭いも、汚れもつきにくくなるので、大変助かっております。

対象商品 : 47857384
2024-06-29
用途: トイレ掃除
コンステクノ 株式会社建設業・工事業

いつも使用していて便器の汚れが付きにくいので、とてもトイレ掃除が簡単に済ませます。

対象商品 : 47857384
2024-06-04
用途: トイレ掃除の後に★
株式会社彩絆運輸運輸・通信業

常にトイレを白く保ってくれるのと同時に、良い香りがほのかにするので、とても使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする