曜日別特売

スクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in

スクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分in - ジョンソン
(1件のレビュー)

悪臭ブロック技術による圧倒的な消臭機能。流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!さわやかな香りが広がる

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料シリーズスクラビングバブル液性弱酸性香りクリアジャスミン使用場所トイレ
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(g)
本体サイズ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47857357-1個(2本)付替7689(W)×122(H)×51(D)付替
オープン
669
736(税込)
当日出荷
47857366-1個(38g)本体3889(W)×122(H)×51(D)本体
オープン
389
428(税込)
当日出荷
47857375-1個(4本)付替152120(W)×162(H)×48(D)付替
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 事務所で使用

新築なのに配管がなぜか臭う。自宅でも使用して良さは分かっているので安心。香りもとても好き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする