ケーブルスライダードライタイプ

ケーブルスライダードライタイプ - マーベルケーブルスライダードライタイプ - マーベル

サラサラした感触でべたべたしません。
潤滑性に優れています。
高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。
無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。
キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。
電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。

用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47840864C-2022
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする