曜日別特売

ガス温水暖房付きふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛強制給排気形

ガス温水暖房付きふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛強制給排気形 - ノーリツ

エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3シリーズは専用ケーブルで対応)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみ対応)、3階端末対応、おそうじ浴槽/自動排水栓

用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13A接続2温度 6P内蔵リモコン別売設置形態屋内壁掛強制給排気形グリーン購入法適合暖房能力(kW)17号数24号グリーンマーク認定内容量1台
関連資料:(0.57MB)
注意
※排気延長:12m 4曲がり以内 特監法対象商品
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47844179GTH-C2461SAW6H-SFF BL
577,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする