ノーリツ
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 即出湯
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
即出湯が可能な50号。
配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様
低Noxバーナー搭載
対応
(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2
リモコン
本体入付
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
号数
50号
グリーンマーク
認定
内容量
1台
関連資料:
(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47844197
GQ-5011WZQ-3
LPG
¥
718,700
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47844206
GQ-5011WZQ-3
12A・13A
¥
718,700
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません