ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ/インターホン付) RC-J132PEマルチセット

ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ/インターホン付) RC-J132PEマルチセット - ノーリツ

暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。

用途エコスイッチ、エネルック、暖房スイッチ、インターホンセット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1セット
関連資料:(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47844328RC-J132PEマルチセット
46,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする