ベストアンサー
ペン立て付き収納式ブックスタンド
幅を自由に調整して本を収納できる便利なブックスタンドです。
置き場所や本に合わせて伸縮自在です。
材質
スチール、真鍮
色
ブラック
質量(g)
(ペン立て)63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×150×100~450/(ペン立て)90×40×50
本体質量(g)
775
保証期間
初期不良のみ対応
内容量
1台
注意
※伸縮させる際や利用する際は必ず真っ直ぐ行ってください。曲げると破損の原因となります。
※個体差やロット・モニター環境等により、色味やサイズが若干表記と異なる場合がございます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズ・塗装の剥がれがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※初期不良対応は商品到着後14日以内にご連絡をいただいた場合に限ります。商品到着次第、破損などがないかすみやかにご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849115
life-123bk
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください