曜日別特売

ニューグレッジョ

ニューグレッジョ - カグクロニューグレッジョ - カグクロニューグレッジョ - カグクロニューグレッジョ - カグクロ

重ねて収納が簡単なスタッキングタイプのミーティングチェアで、スペースの節約にも最適です。
ファブリック仕様で、座り心地が柔らかく長時間の使用にも適しています。
シンプルなデザインでありながら、機能性と快適さを両立したアイテムです。

付属品すべり止め兼連結用樹脂材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張り材:ファブリック、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)470質量(kg)4.3高さ(mm)778種類ミーティングチェア奥行(mm)508キャスターなし肘掛なし寸法SH(mm)450スタッキング可(最大8脚、横連結、垂直スタッキング、滑り止め)メモ台なし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47843576NSF-002F-BLブルー470×508×7784504.3
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47843585NSF-002F-GYグレー470×508×7784504.3
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47843594NSF-002F-GRグリーン470×508×7784504.3
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月9日
47843610NSF-002F-ORオレンジ470×508×7784504.3
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする